WP-052X ハイブリッド ダウンパンツ リアルブラック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69112316 品番 #WMサイズ(149831)
販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

軽さ・暖かさ・動きやすさを兼ね備えた、ハイブリッド構造のフィッシング用ダウンミドラー
ミドルレイヤーに求められる「保温性」と「軽量性」を追求し、レインウェアの下に着用することを前提としたタイトフィット仕様を採用。寒さを感じやすいお尻や太もも部分には、800フィルパワーの高品質ダウンを封入し、しっかりと保温します。一方で、股下から膝下には動作性を重視したストレッチ素材を配置し、キャスティングやランディング時の動きやすさをサポート。さらに、膝をつく機会が多い釣りの動作に対応するため、膝部分には耐摩耗性の高い素材を採用しています。防寒性・機動力・耐久性のバランスに優れた、アングラーのための実用的なミドラーです。

股下(cm)67.5 ウエスト(cm)幅:33.5 裾幅(cm)12.5 脇丈(cm)90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする