WP-052X ハイブリッド ダウンパンツ リアルブラック

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 ウエスト(cm)幅:37.5 注文コード69112325 品番#Mサイズ(149848)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はウエストなど5種類から選べます 他の種類を見る

軽さ・暖かさ・動きやすさを兼ね備えた、ハイブリッド構造のフィッシング用ダウンミドラー
ミドルレイヤーに求められる「保温性」と「軽量性」を追求し、レインウェアの下に着用することを前提としたタイトフィット仕様を採用。寒さを感じやすいお尻や太もも部分には、800フィルパワーの高品質ダウンを封入し、しっかりと保温します。一方で、股下から膝下には動作性を重視したストレッチ素材を配置し、キャスティングやランディング時の動きやすさをサポート。さらに、膝をつく機会が多い釣りの動作に対応するため、膝部分には耐摩耗性の高い素材を採用しています。防寒性・機動力・耐久性のバランスに優れた、アングラーのための実用的なミドラーです。

股下(cm)70.5 ウエスト(cm)幅:37.5 裾幅(cm)13.5 脇丈(cm)95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする