メイン
HONEY COOK
HONEY COOKの キッチン・調理用品
HONEY COOKの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
HONEY COOKの 調理スプーン・サーバースプーン
ディッシャー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69112358
品番
PR1664
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
用途
食品を盛り付ける際に
仕様
サビにくいステンレス製、食洗機使用可能
材質
本体:18-8ステンレス
色
シルバー
容量(mL)
40
タイプ
レモン型
生産国
中国