メイン

PR1896 レードル HONEY COOK 69112367 PR1896 レードル HONEY COOK 69112367 PR1896 レードル HONEY COOK 69112367 PR1896 レードル HONEY COOK 69112367

レードル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69112367 品番 PR1896
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
用途スープ、汁物をすくう際に 仕様サビにくいステンレス製 材質本体:18-8ステンレス 形状両口 シルバー 容量(mL)90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする