WP-066Y アクティブインサレーションパンツ ブラック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69112386 品番 #Lサイズ(149909)
販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

保温性と軽量性を兼ね備えたインサレーションパンツ
冬のオフショアジギングやロックショアゲームなど、寒さの中でアクティブに動く釣りに求められるのは、保温性と動きやすさの両立。相反するこれらの機能を高次元で融合させたのが、このインサレーションパンツです。中綿には、メンテナンス性と軽量性に優れた「エアロカプセル(R)」を採用し、寒冷下でも体温をしっかりキープ。さらに、部位ごとの断熱バランスを最適化することで、熱のこもりすぎを防ぎながら高い防寒性能を実現しました。防寒性と快適な動作性を両立することで、釣りに没頭できる理想的なミドルレイヤーとして、冬の釣行をしっかりと支えます。※「エアロカプセル(R)」は帝人フロンティア株式会社の登録商標です。

股下(cm)77 ウエスト(cm)幅:43 裾幅(cm)23 脇丈(cm)106

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする