メイン
アークランドサカモト
アークランドサカモトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
アークランドサカモトの グラス・食器・カトラリー
アークランドサカモトの 茶こし
茶こし
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69112428
品番
V-320
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
用途
かつおぶし、煮干等の煮出しの際に
仕様
おも湯作り、麦茶、紅茶、日本茶の茶こしに、昆布の出し取り、みそこしに
材質
本体:ステンレス
寸法(mm)
65
色
シルバー