EGフロントガラスの修理キット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69115518 品番J-670
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

飛び石によるフロントガラスのヒビや傷を簡単に補修できます。超流動UVレジン。エア抜き調節機能付。

用途車のガラス補修 成分脂肪族メタクリ酸塩ウレタン 幅(mm)130 高さ(mm)195 奥行(mm)35 内容量(mL)1.5 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする