J-663 EGクロスレンチ エナジーギア 69115570

EGクロスレンチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード69115570品番J-663
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

クロスレンチ16インチ。17/19/21/21(薄口)ミリ。タイヤ交換やパンク修理の緊急ツールとして。

用途タイヤのメンテナンス幅(mm)400高さ(mm)400奥行(mm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ/足廻り関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする