Texas Instruments
Texas Instrumentsの 電子部品(オンボード)
Texas Instrumentsの 能動部品
Texas Instrumentsの ディスクリート
IC BILATERAL SW 1×1:1 14DIP
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69121449
品番
CD4016BE
参考基準価格(税別)
¥94
販売価格(税込)
¥98
販売価格(税別)
¥
89
バスケットに入れる
IC BILATERAL SW 1 X 1:1 14DIP
仕様
●タイプ:双方向、FETスイッチ●回路:1×1:1●独立回路:4●電流 - 出力高、低:-●電源:デュアルサプライ●電圧 - 供給:3V〜18V●動作温度:-55℃〜125℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:14-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:14-PDIP
アズワン品番
67-0484-70