仕様●機能:マスターリセット●タイプ:Dタイプ●出力タイプ:非反転●素子数:1●素子あたりのビット数:6●クロック周波数:180MHz●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:9.2ns @ 5V、50pF●トリガタイプ:ポジティブエッジ●電流 - 出力高、低:12mA、12mA●電圧 - 供給:2V〜5.5V●電流 - 静止(Iq):20μA●入力静電容量:1.7pF●動作温度:-40℃〜85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:16-TSSOP●パッケージ/ケース:16-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)
アズワン品番67-0409-76