ICC DIN41612コネクタ オス 48極 5.08mm ピッチ 1箱 24個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(24個) 仕様●極数:48●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●タイプ:F●ピッチ:5.08mm●シリーズ:DIN 41612●コード番号:218-9967 注文コード69122490 品番5159009486394AAKLF
参考基準価格(税別)¥43,000 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

Amphenol ICC は、DIN41612 シリーズの製造を統合し、DIN パワー製品を追加しました。そのため、幅広い標準 DIN コネクタと電源 DIN 電源コネクタは、特に丈夫なコネクタや最大 15 A の高電流を必要とする用途に適しています。5.08 mm ピッチ D、F、H、F + H など、さまざまなスタイルがあります FMLB及びLMEBコンタクト さまざまな端子タイプを用意 頑丈で堅牢な設計 コンタクト表面を洗練 コンボ( 24 + 7 )バージョン DIN41612 / IEC606032 仕様の寸法に準拠しています 規格

仕様●極数:48●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●タイプ:F●ピッチ:5.08mm●シリーズ:DIN 41612●コード番号:218-9967 アズワン品番65-7542-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする