LUMBERG
LUMBERGの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
LUMBERGの 絶縁キャップ
LUMBERGの 標準絶縁キャップ
IDCコネクタ 1.27mmピッチ 6極 2列 Micromodulシリーズ 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
69122876
品番
MICA 06
10月26日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,830
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
仕様
●極数:6●行数:2●ピッチ:1.27mm●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:IDT●定格電流:1.2A●表面処理:コンタクト:金●シリーズ:Micromodul●動作温度 Min:-40.0℃●動作温度 Max:120.0℃●定格電圧:32.0 V ac●ハウジング材質:PBT●コード番号:194-7637
アズワン品番
65-7666-61
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表