LoRa/FSKモジュールを2.54mmピッチに変換したDIP化タイプの評価ボード
LoRa通信用モジュールのLRA1を2.54mmピッチに変換した評価ボードで、ブレッドボードなどですぐに使用することができます。
温/湿度/気圧センサー付きで32kHzクリスタルを実装し、LoRa-WANに対応しています。
LRA1は、外形が13mm×18mm×2.4mmと超小型で、電源電圧が1.8V〜3.6Vで動作するLoRa/FSKモジュールです。
スリープ時の消費電流が0.7μA以下と小さく、電池による長時間運用が可能です。
Basicインタプリタを内蔵しており、外付けCPUがなくても動作します。
技術基準適合は認証済みです。
※ドキュメントや最新ファームウェアは、以下のメーカーページからダウンロードできます。