M5Stamp C3U Mate

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69125667 品番M5STACK-K122
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ESP32-C3(RISC-V)を搭載した切手サイズのIoTエッジ向け開発ボード
最大160MHzで動作する32ビットRISC-Vマイクロコントローラを採用したESP32-C3を搭載し、Wi-FiおよびBluetooth 5(LE)による無線接続が可能です。
400KBの内部RAMと4MBのフラッシュにより、家電製品や産業用途の自動化に適用できます。
RSA-3072ベースのセキュアブートとAES-128-XTSベースの暗号化フラッシュを組み合わせることで、Bluetooth通信のセキュリティを提供します。
エンクロージャには優れた耐熱プラスチックを使用し、高温での動作をサポートします。
3種類のはんだ付けオプション(SMT、DIP、flywire)
耐熱プラスチック筐体(ピーク温度:230℃)
5Vから3.3VへのDC/DC変換、GPIO ×14、USB Type-Cポート、プログラム可能なRGB LED ×1、リセットボタン ×1、ボタン ×1搭載
3Dアンテナによる安定した信頼性の高い無線通信
Arduino IDE、ESP32-IDFによる開発環境
【M5Stamp C3との違い】
※M5Stamp C3UではUSBシリアル変換ICが省略されています。USB Type-Cポートから直接ESP32-C3に接続されており、ESP32-C3に組み込まれているUSBシリアル機能を使ってプログラムを書き込むことができます。

仕様●チップセット:ESP32-C3(32ビットRISC-Vプロセッサ、動作周波数160MHz)●メモリ:384KB ROM、400KB SRAM、8KB RTC SRAM、4MBフラッシュ●Wi-Fi:2.4GHz(20MHzと40MHzのチャンネル幅に対応)、IEEE 802.11 b/g/n、最大150Mbpsデータレート●Bluetooth:Bluetooth 5、Bluetooth mesh、対応レート:125Kbps/500Kbps/1Mbps/2Mbps●入力電源:5V、500mA●マン-マシンインターフェース(HMI):プログラム可能な物理キー ×1、プログラム可能なRGB LED(SK6812)×1、リセットデバッグボタン ×1●USBインターフェース:USB Type-C ×1●アンテナタイプ:2.4G 3Dアンテナ●ペリフェラル:ADC、GPIO、SPI、UART、I2C、I2S、PWM、RMT、DMA、USBシリアルポート、TWAI●IOインターフェース:G0、G1、G3、G4、G5、G6、G7、G8、G9、G10、G18、G19、G21、G22●IOインターフェースピッチ:2.54mm●重量:3.8g●サイズ:34×20×4.6mm●【セット内容】●M5Stamp C3U ×1●ステッカー ×1●M2六角レンチ ×1●HY2.0-4Pコネクタ(90° Grove互換コネクタ)×2●ピンヘッダ10P ×1●ピンソケット10P ×1●ピンヘッダ12P ×1●ピンソケット12P ×1●(注)本製品の技適マークは、添付のステッカーに印字されています。直接本体に貼り付けられない場合は大切に保管してください。(英語)●ESP32-C3 データシート(英語)●回路図 アズワン品番67-0405-33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする