Male contact 1 bag 100 pieces1.6mm crimp 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード69125685 品番VN01 016 0026 2C
参考基準価格(税別)¥42,400 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

Amphenol 産業用オスピンコンタクトは、直径 1.6 mm の圧着終端を備えています。このヘビーメイト R コネクタは、過酷な産業環境に対応して設計され、堅牢な設計を備えています。最大ワイヤゲージ 1 mm 2 最小ワイヤゲージ 0.75 mm 2

仕様●シリーズ:Heavy Mate●種類:コンタクト●表面処理:コンタクト:金●併用可能製品:C146 D シリーズ●オス/メス:オス●結線方法:圧着●コード番号:221-8762 アズワン品番65-7540-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする