Male insert 46pole

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69125719 品番C146 10A046 500 10
参考基準価格(税別)¥5,460 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

Amphenol 産業用コネクタは、標準規格に準拠し、すべてのサードパーティ製品と交換可能です。このオスモジュールには、46 個のポジションがあります。使用温度範囲は -40 ℃ 未満で、使用温度範囲は +125 ℃ です定格電流: 16 A 定格電圧: 500 V

仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:オスインサート●定格電流:16A●シリーズ:Heavy Mate C146●オス/メス:オス●コード番号:221-8618 アズワン品番65-7587-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする