MIL規格丸型コネクタ MS-E シリーズ オス 5極

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69129745 品番MS3102E18-11SY
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

Amphenol MS-E 円筒型コネクタは、シェルサイズが 18 でクラス E ですソケットコンタクトタイプです。このコネクタは、振動、湿気、圧力、温度が極端な場合に推奨されます。動作電圧は海抜 1250 V ac ( RMS )です 中 → 重量級の円筒型 耐久性に優れた、現場での実績がある設計 耐環境性です

仕様●極数:5●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:23A●定格電圧:700 V●シェルサイズ:18●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ねじ式クイックカップリング●接続方向:ストレート●シリーズ:MS-E●コード番号:200-4711 アズワン品番65-7558-46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする