mini PCI-E 0.8mmピッチ 52極 1列 メス カードエッジコネクタ 1袋 400個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(400個) 注文コード69129815 品番1759503-1
参考基準価格(税別)¥157,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
仕様●オス/メス:メス●極数:52●行数:1●ピッチ:0.8mm●シリーズ:mini PCI-E●コード番号:217-5398 アズワン品番65-7507-47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする