※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Open Ended V Belt Optibelt Optimat OE Se 1巻 10m入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(10m) 注文コード69130357 品番O-OE 13 Standard / green
参考基準価格(税別)¥147,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
仕様●入数:1リール(10m入り)●長さ:50000mm●ベルトリファレンス:A13●トップ幅:13mm●高さ:8mm●ベルト部:A●シリーズ:OE●コード番号:241-1566 アズワン品番65-7870-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする