PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール CPU Racks用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69131556 品番CJ1W-SCU21
参考基準価格(税別)¥124,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

通信モジュール
CJ1デジタル入出力、アナログ入出力、及び通信モジュールは、任意の組み合わせで最大10個までまとめてCPUの右側にクリップ留めできます。 拡張アセンブリの一部として組み込めば、さらに10個のモジュールをCJ1M-CPU13又はCJ1M-CPU23ベースのシステムに接続できます。
寸法: 高さ90 mm、幅31 mm、奥行き89 mm

仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●併用可能製品:CPU Racks●シリーズ:CJ●コード番号:510-1518 アズワン品番65-7315-95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする