大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の (+)超低頭ねじ
(+)超低頭ねじ(AHN(ステンレス/生地)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(13本)
注文コード
69132245
品番
2X4(AHN2)
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M2
長さ(mm)
4
頭部形状
超低頭
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
穴の形状
十字穴
表面処理
生地(または標準)
ねじピッチ(mm)
0.4