RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ Cat5e 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード69132755 品番RCP-00AMMA-SLM7001
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

The Amphenol Industrial modular ethernet connector with RJ45 type connector which has thermoplastic housing
This RJ45 ethernet connectors are designed for industrial ethernet applications.IP rating IP67 Strain relief

仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:1●種類:RJ●コード番号:231-0170 アズワン品番65-7570-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする