RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ スルーホール Cat5

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69132956 品番2337992-3
参考基準価格(税別)¥3,010 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

Extended temperature range -40℃ to +85℃ PoE+ support according to 802.3at Plating thickness 0.76μm [30μ inch] Gold over 1.27μm [50μ inch] Nickel Supporting 260℃ reflow solder processes to simplify manufacturing without extra process step Reduction of electrical problems and corrosion via thicker plating Fits Industrial applications: -40℃ to +85℃ temp range Compact design on PCB using integrated magnetics Remote powering supported by 802.3at PoE Enhanced EMI with 3 wire choke Applications Industrial Communications & Ethernet Industrial Machinery Industrial Production Equipment Automated Test Equipment

仕様●オス/メス:メス●LANカテゴリ:Cat5●実装タイプ:スルーホール●極数:8●シールドタイプ:ニッケルめっき黄銅●方向:ライトアングル●IP保護等級:IP20●長さ:19.75mm●幅:21.5mm●深さ:19.2mm●シリーズ番号:2337992●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:ニッケルに金めっき、ニッケルにスズめっき●コード番号:188-4441 アズワン品番65-7778-97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする