RJコネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69133008 品番RJF54402JE
参考基準価格(税別)¥460 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

Amphenol 丸型コネクタシールは、コネクタインターフェイス内の環境シールを形成する丸型コネクタのコンポーネントです。このようなシールは、弾性があり圧縮性の高い材料(ゴムやプラスチックなど)で形成され、かん合面間のコネクタ内に取り付けられます。 丸形コネクタシールは、極端な温度、湿気、及びエンジンルームの過酷な液体や化学物質にさらされても耐えられるように設計されています。コネクタシールは、幅広い用途、特に密閉プラグ、レセプタクル、電源コネクタが必要な場合に必要です。堅牢 Durable シールと優れた電気絶縁性

仕様●種類:RJF544 ガスケット●インタフェースタイプ:RJ45●併用可能製品:RJF544●シリーズ:RJF544●コード番号:223-8203 アズワン品番65-7585-91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする