RJ用ソケットモジュール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69133017 品番K182 WHI
参考基準価格(税別)¥790 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

品番 ; 340-7088 340-7088 は、RG58、URM43、URM76、及び Belden 同軸ケーブルにのみ適合します。
Euro Datacom モジュール
スナップフィットモジュールで取り付けが簡単です フロントプレートは、1 ギャングで最大 2 モジュールに対応し、2 ギャングで最大 4 モジュールに対応。 Krone、Mod Tap、AMP、AT ;T、ITT Cannon、RW Data のモジュールと互換性があります アルバニーの製品に適合するように、白色仕上げ又はつや消しクロムが用意されています 白色仕上げは、感染症の増殖を阻害する抗菌性の特性を備えています 高さ: 50 mm

仕様●種類:Frontplate●インタフェースタイプ:RJ45●併用可能製品:Data Modules●シリーズ:Logic Plus●コード番号:340-7044 アズワン品番65-7773-86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする