SparkFun Human Presence Sensor Breakout - AK9753 Qwiic

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69134110 品番SEN-14349
参考基準価格(税別)¥5,110 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

Description
This is not your normal Passive Infrared(PIR)sensor! The SparkFun AK9753 Human Presence Sensor Breakout is a Qwiic-enabled, 4-channel Nondispersive Infrared(NDIR)sensor. Each channel has a different field of view, so not only can the AK9753 detect a human, but it can also tell which direction the person is moving. To make it even easier to use this breakout, all communication is enacted exclusively via I2C, utilizing our handy Qwiic system. However, we still have broken out 0.1" spaced pins in case you prefer to use a breadboard.
The onboard AK9753 is a digital sensor giving you a 16-bit digital value over I2C. Each of the four sensors outputs the IR current in pico-amps. A PIR reading can vary from roughly -200(no human present)to 1500 when a human is detected standing in front of a given channel, but it varies due to environmental factors and other heat sources in view. We've written a full library to control the sensor and included examples showing how to output the sensor readings you need, making this breakout even easier to handle!
Note:The I2C address of the AK9753 is 0x64 and is jumper selectable to 0x65 or 0x67. A multiplexer/Mux is required to communicate to multiple AK9753 sensors on a single bus. If you need to use more than one AK9753 sensor consider using the Qwiic Mux Breakout.
The SparkFun Qwiic connect system is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.
Get Started with the Human Presence Sensor Breakout Guide
Features
Qwiic-Connector Enabled
Quad infrared sensor module
16-bit reading on all four channels
Digital I2C Interface
Voltage:1.7V to 3.3V
Extremely low current:100μA

アズワン品番67-0426-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする