大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の その他小ねじ
HS平先ー細目(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1パック(1個)
注文コード
69139123
品番
16X15
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
ねじの呼び
M16
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
長さ(mm)
15
表面処理
生地(または標準)
先端形状
平先