Seeed Studio
Seeed Studioの 理科/技術/科学工作
Seeed Studioの プログラミング/ロボティクス
Tessel Camera Module
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69143079
品番
113990048
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
640×480,320×240 および 160x120
静止画カメラをサポートします。
このモジュールはTessel1とのみ互換性があり、Tessel2 では機能しません。
仕様
●項目1:組込み(完成機能)●項目2:カメラ●項目4:カメラ●項目7:Tessel
アズワン品番
67-0451-85