Tessel MicroSD Module

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69143088 品番112990003
参考基準価格(税別)¥6,850 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

MicroSD の読取り/書き込み
MicroSDカードから高密度メディアを読取ります。
画像やその他のデータをTessel にローカル保存します。
モジュールには1GBのカードが付属
このモジュールはTessel1とのみ互換性があり、Tessel2 では機能しません。

仕様●項目1:組込み(完成機能)●項目2:ストレージ●項目4:SDカード●項目7:Tessel アズワン品番67-0451-83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする