VC-MP-T2-R-M25

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69144610 品番1886647
参考基準価格(税別)¥6,340 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

Phoenix Contactスリーブフード及びカバー
スリーブフレーム及び対応するコンタクトインサートモジュールと併用するための粉体コーティング済み、EMCコーティング済み、プラスチック製の保護フードとカバーの製品シリーズ

仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:VC-MP-T2-R-M25●ねじサイズ:M4●併用可能製品:埋込型コネクタ●コード番号:802-5741 アズワン品番65-7516-66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする