曜日別特売
TB SPB 132/2 Vベルトプーリー 2歯 ボア30mm Optibelt 69144786

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Vベルトプーリー 2歯 ボア30mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69144786品番TB SPB 132/2
参考基準価格(税別)¥9,460販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398
仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:30mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6747アズワン品番65-8045-88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする