曜日別特売
XCSE5342 XCS 安全基準インターロックスイッチ 金属 1 NC + 2 NO Interlock Lock シュナイダーエレクトリック 69145809

XCS 安全基準インターロックスイッチ 金属 1 NC + 2 NO Interlock Lock

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69145809品番XCSE5342
参考基準価格(税別)¥102,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

Schneider Electric 製品は、安全スイッチ XCS シリーズに属しています。リミットスイッチは、機械的な動作を電気制御信号に変換する装置です。1 個の常時閉 + 2 個の常時開、スローブレークコンタクト、正開動作の常時閉コンタクトを備えています。定格動作電流 1.5 A @ 240 V ac、3 A @ 120 V ac、0.27 A @ 250 V dc、0.55 V dc、従来の密閉型熱電流 6 A のスイッチです危険な環境下で動作するように設計されています。電気接続用のねじクランプ端子と M20 ケーブルグランド用の 2 つのケーブルエントリが付属し、機械的耐久性が高く、動作回数は約 100 万回です。これは I です

仕様●ロックスタイル:キー●通常端子構成:2NO/1NC●ロックタイプ:インターロック●最大AC電圧:240V●接続タイプ:M20●材質:メタル●シリーズ:XCS●コード番号:220-1361アズワン品番65-7829-88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする