アクチュエータ/センサーケーブル 3芯 0.5 mm2 シールド有 20 AWG 1巻 50m入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻(50m) 注文コード69146554 品番CF140.05.03.UL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥53,200

IEC60332-1-2、CEI20-35、FT1、VW-1
ChainflexR PVC制御ケーブルCF140
ChainflexR PVC制御用ケーブルCF 140は、中程度の負荷向けに設計されています。
特長と利点:
屋内での使用を推奨 シールド付き 特にフリースパン走行向き、ただし、最大50 mのスライド用途にも対応 IEC60332-1-2、CEI20-35、FT1、VW1-1に準拠した難燃性 裸銅線から成る細より線導体(EN60228に準拠) 耐油性 使用温度(可動): -5 → 70 oC

仕様●入数:1リール(50m入り)●シリーズ:chainflex CF140.UL●芯数:3●断面積:0.5 mm2●シールド有無:遮蔽●長さ:50m●外被色:グレー●AWGサイズ:20 AWG●外径:7mm●定格電流:10 A●動作温度 Min:-5℃●定格電圧:300 / 500 V●絶縁体:TPE●導体材質:銅●シールド/非シールド:シールド付き●コード番号:185-4830 アズワン品番65-7457-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする