Igus chainflex R PVC 制御Igus の Chainflex R ケーブルは、「コスト削減、耐用年数」という 1 つのメッセージを念頭に設計されています。メーカーの PVC ジャケット材では、非常に高い耐摩耗性を採用している要件の厳しい用途に対応できる製品を提供していますが、オイルや化学薬品の影響がない環境向けに、コストを最適化した外装材を使用しています。メーカーの特許取得済みのバンドル設計により、曲げ半径が小さく、echainflex R ケーブルは、echainin R (ケーブルキャリア)、柔軟性のある固定用途に最適です。遮蔽なし制御用ケーブルは、EMC / EMI / クロストークが問題にならないさまざまな用途で使用されます。コアのサイズは 0.25 mm 2 〜 6 mm 2 で、コアの識別には DIN 47100 カラーコーディングまたは黒コア、必要なコアのサイズに応じた白の数字とアース( GY )が使用されます。CF130-UL は、オイルに影響がないミディアムデューティの用途向けに設計されています。屋内用途、又は氷点下での屋外用途に使用することをお勧めします。主な用途は、次のとおりです 木材 / 石材加工、包装産業、供給システム、ハンドリング、調整装置。特長と利点曲げ半径が小さく、省スペース設置に最適です 特許取得済みのコアバンドル設計により、動的用途で長寿命を実現 屋内用途向けのコスト効果の高いバージョン ねじれ用途で高い信頼性を発揮する耐捻性 300 / 500 V 定格は制御ケーブル用途向けです 幅広い使用温度範囲: -15 → +70 ℃ (用途のタイプによって異なる) 環境内での使用に適したサービス寿命を保証し、予期しないダウンタイムのリスクを最小限に抑えます を含むグローバルな基準で世界中で使用できます CE、UL / CSA、CEI、CTP、EAC規格IEC60332-1-2、CEI 20-35、FT1、VW1 に準拠した難燃性 PV 3107 に続くシリコンフリー - ステータス 1992 UL / CSA スタイル 10493 及び 20200 NFPA 79-2018、第 129 章に準拠 RoHS-II (鉛フリー)(2022年10月現在)、2011/65/EC に適合します ISO クラス 1 に準拠したクリーンルーム 2014/35/EU に準拠した CE注Chainflex R 保証は、UL-all Igus フレキシブルケーブルで検証されています。現在、信頼性の高い専門機器を使用して 2,750 m のラボで徹底的にテストされており、600 件以上のテストを同時に実行でき、36 か月の保証を自信を持って提供できます。 Chainflex R ケース標準で 100 m 長の注文に対応また、シンプルな配線解除メカニズムを備えた責任ある、持続可能な、再利用可能なパッケージングで、箱から直接ケーブルを配線し、簡単な並べ替えを実現する QR コードを提供し、最後に最大 3 つの箱を積み重ねて簡単に収納できます。