Telegartner
Telegartnerの PCアクセサリー
Telegartnerの OAタップ/電源タップ
Telegartnerの タップアクセサリ
イーサネットコネクタ PIN Cat 8.1
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69148654
品番
J00026A5005
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
仕様
●オス/メス:PIN●LANカテゴリ:Cat 8.1●種類:イーサネット●シリーズ:Telegartner Data●コード番号:238-3865
アズワン品番
65-7783-07