エア ルブリケータ Excelon Plusシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69149625 品番L82M-3GP-EPN
参考基準価格(税別)¥14,100 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

IMI Norgren Excelon Plus L82M シリーズオイル噴霧ルブリケータは、G3/8 インチサイズのポートとポリカーボネート製ボウルを備えています。フィルタのハウジングはアルミダイキャスト製で、ポリカーボネート製です。フローセンサは、幅広い流量でオイル / 空気比がほぼ一定です。ポートサイズ:G3/8 流量:21 dm3/s 作動圧力:10 bar 周囲温度:-10 → 60 ℃ 媒体:圧縮空気 ダブルセーフティロックボウル

仕様●メーカーシリーズ:Excelon Plus●圧力下のフィル:あり●ポートの接続:G 3/8●コード番号:212-9253 アズワン品番65-7891-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする