エアシリンダ DSBCシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69149686 品番DSBC-40-70-PPSA-N3
参考基準価格(税別)¥42,800 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

Festo ISO シリンダ DSBC - 40-70-PPSA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。ストローク 70 mm、ピストン径 40 mm、ピストンロッドねじ M12 x 1、25、クッション付きです。PPS 。ストロークは 70 mm です ピストン径: 40 mm ピストンロッドねじ M12 x 1、25 クッション性。PPS

仕様●ストローク:70mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1141 アズワン品番65-8023-86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする