エアシリンダ DSBCシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69149738 品番DSBC-80-80-D3-PPVA-N3
参考基準価格(税別)¥88,800 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980

Festo ISO シリンダ DSBC - 80-D3-PPVA-N3 は調整可能なクッションを備えています。両端。ストロークは 80 mm、ピストン径は 80 mm です。ストロークは 80 mm です ピストン径: 80 mm ピストンロッドねじ M20x1.5 クッション性。PPV ( PPV )

仕様●ストローク:80mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1083 アズワン品番65-8037-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする