エアシリンダ DSBCシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69149756 品番DSBC-50-70-PPSA-N3
参考基準価格(税別)¥49,400 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

Festo ISO シリンダ DSC-50-70-PPSA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。ストロークは 70 mm、ピストン径は 50 mm です。ストロークは 70 mm です ピストン径: 50 mm ピストンロッドねじ M16x1.5 クッション性。PPS

仕様●ストローク:70mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1065 アズワン品番65-8024-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする