曜日別特売
DSBC-32-200-D3-PPVA-N3 エアシリンダ DSBCシリーズ Festo 69149799

エアシリンダ DSBCシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69149799品番DSBC-32-200-D3-PPVA-N3
参考基準価格(税別)¥47,400販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

Festo ISO シリンダ DSBC - 32-200 - D3 - PPVA-N3 は、調整可能なクッションを備えています。両端。ストロークは 200 mm、ピストン径は 32 mm です。この製品はエアクッションを備えています。両端で調整可能です。ストロークは 200 mm です ピストン径: 32 mm ピストンロッドねじ M10x1,25 クッション性。PPV ( PPV )

仕様●ストローク:200mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1058アズワン品番65-8022-74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする