エアシリンダ DSBCシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69149896 品番DSBC-80-20-PPVA-N3
参考基準価格(税別)¥76,200 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980

Festo ISO シリンダ DSBC - 80-20- PPVA-N3 は、調整可能なクッション付きです。両端。この製品は、ストローク 20 mm、ピストン径 80 mm、ピストンロッドねじ M20x1.5、クッションを備えています。ストローク: 20 mm ピストン径: 80 mm ピストンロッドねじ M20x1.5 クッション性。PPV ( PPV )

仕様●ストローク:20mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1170 アズワン品番65-8024-89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする