エアシリンダ DSBCシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69149930 品番DSBC-40-40-D3-PPVA-N3
参考基準価格(税別)¥48,500 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

Festo ISO シリンダ DSBC - 40-D3-PPVA-N3 は、調整可能なクッション付きです。両端。ストロークは 40 mm、ピストン径は 40 mm です。ストローク: 40 mm ピストン径: 40 mm ピストンロッドねじ M12 x 1、25 クッション性。PPV ( PPV )

仕様●ストローク:40mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1081 アズワン品番65-8026-56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする