曜日別特売
DSBC-32-30-D3-PPVA-N3 エアシリンダ DSBCシリーズ Festo 69149939

エアシリンダ DSBCシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69149939品番DSBC-32-30-D3-PPVA-N3
参考基準価格(税別)¥42,700販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

Festo ISO シリンダ DSBC - 32-30- D3-PPVA-N3 は調整式クッション付きです。両端。ストローク 30 mm、ピストン径 32 mm、ピストンロッドねじ M10x1,25、クッション付き。ストロークは 30 mm です ピストン径: 32 mm ピストンロッドねじ M10x1,25 クッション性。PPV ( PPV )

仕様●ストローク:30mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1150アズワン品番65-8021-92
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする