曜日別特売
DSBC-40-50-D3-PPVA-N3 エアシリンダ DSBCシリーズ Festo 69149957

エアシリンダ DSBCシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69149957品番DSBC-40-50-D3-PPVA-N3
参考基準価格(税別)¥48,800販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

Festo ISO シリンダ DSBC - 40-50-D3-PPVA-N3 は調整式クッションを備えています。両端。ストローク 50 mm、ピストン径 40 mm です。この製品はエアクッションを備えています。両端で調整可能です。ストロークは 50 mm です ピストン径: 40 mm ピストンロッドねじ M12 x 1、25 クッション性。PPV ( PPV )

仕様●ストローク:50mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1060アズワン品番65-8025-89
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする