エアレギュレータ MSシリーズ G 1/4 1700L/min

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69151260 品番MS4-LRB-1/4-D6-A8-AS
参考基準価格(税別)¥14,600 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

FestoMSシリーズ圧力レギュレータは、ねじ接続サイズがG1/4のマニホールドアセンブリに使用します。直接制御のダイアフラムレギュレータ設計構造で、圧力ゲージ準拠のアダプタG1/8を備えています。EN837に適合レギュレータには作業用のピンがありますアクチュエータロック-ロック付きロータリノブ組み立て位置-任意サイズ-4

仕様●ポートの接続:G1/4●最低流出圧力:0.3バール●最高流出圧力:7バール●最高流入圧力:14バール●メーカーシリーズ:MS●平均流量率:1700L/min●コード番号:202-2105 アズワン品番65-8029-14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする