大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の その他小ねじ
四角BT(全ねじ)JIS規格(鉄/クロメート)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
注文コード
69151556
品番
8X20(P1.25)
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄(または標準)
表面処理
クロメート
種別
全ねじ
長さ(mm)
20
ねじピッチ
1.25
頭部形状
四角
ねじの呼び
M8