エンドベル 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード69152005 品番058-8578-100
参考基準価格(税別)¥41,700 販売価格(税込) ¥45,078
販売価格(税別)
40,980

関連コネクタの参照先: ; 752-5610 752-5610、; 752-5629 752-5629、; 752-5622 752-5622、; 752-5626 752-5626、; 752-5635 752-5635、; 752-5638 752-5638、; 752-5632 752-5632、; 752-5641 752-5641、; 752-5644 752-5644、; 752-5648 752-5648、; 752-5657 752-5657、; 752-5650 752-5650、; 752-5654 752-5654、; 752-5660 752-5660、; 752-5666 752-5666、; 752-5663 752-5663
アイティティキャノンコネクタAPDシリーズ、エンドベル、フレックスチューブ4極用
このフレックスチューブエンドベル製品は、ストレートとライトアングルの2種類の向きがあり、アイティティキャノン製品の8.5 mm及び10 mmワイヤ容量サイズのAPDシリーズ4極コネクタでの使用に最適です。

仕様●併用可能製品:APD シリーズ●接続方向:ストレート●ハウジング材質:PBT●IP保護等級:IP67, IP69K●長さ:35.8mm●シリーズ:058●コード番号:190-3473 アズワン品番65-7665-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする