曜日別特売
PHE 10GCKIT カプラ ギアカップリング SKF(日本エスケイエフ) 69153177

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カプラ ギアカップリング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
69153177
品番
PHE 10GCKIT
参考基準価格(税別)¥15,100販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980
仕様
●ボア:50mm●外径:85mm●長さ:116mm●定格トルク:1139Nm●コード番号:231-1933
アズワン品番
65-7917-12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする