※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カプラ フランジカップリング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●ボア:75mm●外径:279mm●長さ:63.5mm●コード番号:231-1966 注文コード69153439 品番PHE F110HTBFLG
参考基準価格(税別)¥70,900 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は仕様など9種類から選べます 他の種類を見る
仕様●ボア:75mm●外径:279mm●長さ:63.5mm●コード番号:231-1966 アズワン品番65-7916-95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする