※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カプラ フランジカップリング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●ボア:50mm●外径:211mm●長さ:44.5mm●コード番号:231-1996 注文コード69153466 品番PHE F80HTBFLG
参考基準価格(税別)¥36,400 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は仕様など9種類から選べます 他の種類を見る
仕様●ボア:50mm●外径:211mm●長さ:44.5mm●コード番号:231-1996 アズワン品番65-7915-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする